Beli booster pompa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Pompa pendorong mini yang sangat ringkas dan mudah dipasang.Silent OperationSistem pendingin motor dengan air menghilangkan suara biasanya dihasilkan oleh pompa tradisional yang menggunkan sistem pendingin dengan kipas.Leakage free systemDengan pompa yang ringkas, anti bocor, dan dapat dioperasikan secara terus menerus.Dry running protectionJika air tidak mengalir, pompa akan mati secara otomatis.Energy savingMudah dioperasikan dan hemat listrik dengan daya hanya 40 W dan 130 W.Space savingBentuknya yang kecil memungkikan untuk dipasang dimana saja.Cocok untuk mendorong air dari tangki penampungan dai atap rumah.
  2. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  3. Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Grundfos CMBE adalah pompa inverter yang ringkas.Solusi pompa pendorong untuk berbagai macam aplikasi rumah tangga dan industri kecil. Pompa pendorong CME booster memastikan kenyamanan terbaik dengan memberikan tekanan yang konstan dalam kondisi beragamnya penggunaan air.Hanya dengan menekan tombol pengatur tekanan, maka tekanan akan meningkatkan atau menurun sesuai yang kita inginkan. Pompa CME booster sangat mudah instalasi.Tekanan konstanCME Booster selalu memberikan tekanan yang konstan.Desain yang kokoh Pompa terbuat dari bahan yang memastikan katahanaan terhadap korosi yang sangat baik. Rumah pompa, shaft dan impeller terbuat dari stainless stell berkualitas tinggi, sedangkan bagian lainnya dicat secara elektroforesis.Hemat energiPengatur frekuansi CME Booster yang menyesuaikan konsumsi daya sesuai dengan pemakaian air dapat menghemat penggunaan listrik hingga 40%.Aksesoris yang lengkap CME Booster memiliki five-way fitting yang memiliki non-return valve, pressure sensor, pressure gauge, dan koneksi tangki diafragma.Tidak bisingCME Booster beroperasi rendah suara, sekitar 55 desibel, yang secara signifikan lebih tenang daripada kebanyakan pompa saat ini tersedia dipasar.Interface yang mudah digunakanPanel kontrol pada pompa memiliki fitur interface yang mudah digunakan dengan indikator LED yang menunjukkan status operasional dan tombol untuk penyesuaian tekanan.Dry running protectionCME Booster akan berhenti beroperasi secara otomatis apabila terjadi kekosongan atau air habis.Thermal overload protectionCME Booster dilengkapi dengan thermal overload protection yang secara efektif memproteksi panas berlebih.
    atribut:
    • Head (max)(m): 65
  4. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  5. Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp999.900

    Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pumps (Pompa Dorong) dengan spesifikasi total head 9-30 Meter dan flowrate 25-85L/Menit adalah pompa air dari Brand Wasser untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
  6. Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)
    atribut:
    • Voltage (V): 1x220
    • Device Application: Water Distribution, Cooling System
    • Fluid Flow Temperature (°C): up to 15 to 70
    • Insulation: F
    • Maximum Ambient Temperature (°C): up to +70
    • Protection : IP55
    • Pump Body Material: Stainless Steel Impeller Housing
    • Thermal Protector: Single Phase
  7. Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Booster Pump PLW-150 BIT merupakan Pompa Dorong yang memiliki Daya Hisap. Pompa PLW-150 BIT ini akan mendorong air dari tangki ke titik-titik keluaran air agar lebih stabil. Dan Pompa PLW-150 BIT ini bisa dipasang lebih tinggi dari tangki, karena memiliki daya hisap maksimal 8 meter.Fitur Pompa PLW-150 BIT ini adalah Dilengkapi Penstanbil Tekanan ( Pressure Control ), Pressure Switch, Small Tank, body pompa yang tahan karat (material POM), flange inlet & outlet yang terbuat dari bahan kuningan, Tatakan & Tudung Pompa untuk melindungi dari Hujan & Panas. Hal ini akan membuat kerja pompa lebih baik dan tahan lebih lama, serta gulungan motor yang terbuat dari 100% kawat tembaga.
  8. SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00115.02
  9. DAYTON Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp9.399.900

    DAYTON Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Horizontal booster pumps with a motor between 3/4 and 1 HP achieve higher pressure and flow rates than pumps with a lower HP.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151503
    • Connection Type: NPT
    • Discharge Type: NPT
    • Duty cycle: Continuous
    • For Use With Potable Systems: No
    • Frequency (Hz): 60
    • Maximum RPM: 3450
    • Motor Enclosure: Open Dripproof
    • Mounting Orientation: Horizontal
    • Standards: cULus Listed
  10. Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Grundfos Semi Jet Pump Stainless Steel (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos JPA adalah pompa semi jet/sumur dangkal yang dapat diaplikasikan juga untuk pressure booster (penambah tekanan) pada instalasi rumah anda. Produk ini dilengkapi dengan pompa JPA, Pressure Switch, Pressure Gauge (Manometer) dan Diaphragm Tank. Fungsi Pressure Switch membuat pompa menyala secara otomatis sesuai dengan permintaan. Diaphragm Tank memastikan tekanan yang terkontrol pada suplai air dan meringankan kerja pompa sewaktu kekurangan air/kekurangan air pada kebocoran. Dan lagi, Diaphragm Tank meningkatkan kerja sistem dengan mengkompensasikan tekanan yang berkurang sewaktu keran air dibuka, yang juga mengurangi masalah water hammer (tekanan air secara tiba-tiba). Aplikasi yang cocok: - Menghisap Air dari Sumur Dangkal (kurang dari 8 meter). - Menghisap dari bak penampungan bawah ke roof tank/instalasi. - Mendorong air dari roof tank ke instalasi.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 1 x 220-240
    • Liquid Temperature Range (°C): 0 to 35
    • Pumped Liquid: Water
    • Density (kg/m³): 998.2
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Maximum Operating Pressure (bar): 8
  12. DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp3.599.900

    DAB Indonesia Jet Pump Water (Pompa Jet)
    atribut:
    • Temperature (°C): 35
  13. Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Waterplus Pump Booster Multistage (Pompa Dorong Multistage)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01537.01
  14. DAB Indonesia Pump Booster (Pompa Dorong Otomatis)
    Mulai

    Rp1.099.900

  15. York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp1.199.900

    York Pump Pump Booster (Pompa Dorong)
    Deskripsi:
    Produk Pompa Booster Pump (Otomatis Pompa Dorong) dari York ini memiliki flowrate 23-52 L/Min tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk rumah tangga, sumur, kolam , kebun, taman dan gedung
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  16. Hi-Flow Pump Booster DSM Series (Pompa Dorong)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Hi-Flow Pump Booster DSM Series (Pompa Dorong)
    atribut:
    • Head (m): 25
    • Outlet (inch): 2
    • Power (V): 220
Daftar Harga booster pompa Terbaru October 2026
Grundfos Pump Booster Mini (Pompa Dorong)Rp2.999.900
TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Rp88.900
Grundfos Pump Booster Inverter (Pompa Dorong)Rp35.999.900
Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.099.900
Wasser Pump Booster (Pompa Dorong)Rp999.900
Venezia (Pump) Pump Centrifugal Booster Horizontal Multistage (Pompa Sentrifugal Booster)Rp3.499.900
Shimizu Pump Booster (Pompa Dorong)Rp1.699.900
SANYO Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)Rp1.199.900
DAYTON Pump Booster Horizontal (Pompa Dorong)Rp9.399.900
Wasser Pump Centrifugal Booster Multistage (Pompa Sentrifugal)Rp2.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait